led cobのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
724件の「led cob」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COB」、「LEDライト COB」、「防水 スポットライト」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様 照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質 アルミニウム 電源 リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力 約3W 連続使用時間 約3時間 定格出力 3.7V 保存温度(℃) -10~+45 本体寸法 W32xD113xH26mm 充電時間 約4時間 コネクタ USB Aコネクタオス 動作温度(℃) -20~+60 保存湿度(%) 5~95 バッテリー容量(mAh) 1200 光束(Lm) 約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様 IPX4 LED寿命(時間) 50000時間 入力電圧 DC5V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様 ●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質 プラスチック 電圧(V) 24 出力 クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V) 24 下穴径(Φmm) クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm) 10 梱包内容 電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量 5A 入力ポート プラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様 ●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質 プラスチック 電圧(V) 24 出力 クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm) クリップ:12 クリップ幅(mm) 10 梱包内容 電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量 5A 入力ポート クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約42 保護等級 IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)45×61×21 充電時間(時間) 約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品 USB充電ケーブル 質量(g) 約47 外形寸法(mm) (約)幅16×高さ154×奥行19 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源 白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間) 約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm) LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m) 約60(LED灯) 定格入力 DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間) LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品 充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約70 保護等級 IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)47×72×27 充電時間(時間) 約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力 DC5V 1.0A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LED色 パッケージ チップオンボード LED使用数(個) 1 順方向電圧(V) 9 放射束(mW) 10900 ピン数(ピン) 2 ビュー角(°) 115 レンズ形状 砲弾型 寸法(mm) 13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品 BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用 ホワイト 消費電流(mA) DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様 クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB 材質 プラスチック 長さ(mm) 27.3 幅(mm) 10 タイプ クリップコネクター 電圧(V) 12-24 下穴径(Φmm) クリップ:12 適合範囲 Loox52ピンCOB、8mm 通電容量 5A
1個
709 税込780
7日以内出荷

アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り
材質 ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源 単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×49×126 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) (最大)700 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 4
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルライト3枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:10500Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
仕様 付属品 13V 6A アダプター。。リモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)。。接続コード5m。3分岐コード イエロー 消費電力(W) 270 電球の種類 LED
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質 HIPS他 寸法(mm) 170×188×48 質量(g) 274 機能 LEDライト 使用電池 単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間) 点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、シリコン 長さ(mm) 113 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×38×113(閉じた状態) LED TBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅) 光束(Lm) (最大)830 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 赤青点滅時約5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約3000(光源の値に準ずる) 仕様 アース線無し セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃) 約-20~45 周波数(Hz) 50/60兼用 角度(°) (ステー調整)180 本体質量(kg) 1.75 入力電圧(V) AC85~265 平均演色評価数(Ra) 80 ランプ効率(Lm/W) 100 コード全長(m) 約3 光源 LEDチップ×1個 芯数 2 色温度(K) 6000 LED色 昼白色 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×230×75 照射角度(°) 約130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷